KEMET フィルムコンデンサ,300 V ac, 1000 V dc,1μF,±20%
- 仕様
- 静電容量 = 1μF
電圧 = 300 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = R41
リード間隔 = 37.5mm
抑制クラス = Y2
長さ = 41.5mm
奥行き = 20mm
高さ = 40mm
寸法 = 41.5 x 20 x 40mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























