KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,680nF,±20%
PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz、480 V ac 50 / 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 → 2.2 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3,000 V dc 自己回復特性
- 仕様
- 静電容量 = 680nF
電圧 = 440 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE844
リード間隔 = 27.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 31.5mm
奥行き = 17.5mm
高さ = 28mm
寸法 = 31.5 x 17.5 x 28mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +105℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(504個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























