KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,47nF,±20%
ENEC、UL、cUL. P410シリーズ金属化紙コンデンサ. P410シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。RoHS対応及び鉛フリー終端 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
- 仕様
- 静電容量 = 47nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = P410
リード間隔 = 20.3mm
抑制クラス = X1
長さ = 24mm
奥行き = 9mm
高さ = 15mm
寸法 = 24 x 9 x 15mm
リード径 = 0.8mm
定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.022 → 0.1 μF 抵抗範囲: 100 Ω 抵抗値許容差: ±30 %
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(200個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























