KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,10nF,±20%
P278シリーズ金属化紙. P278シリーズは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製. 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、特に連続稼働用途においてイオン化に対する耐性に優れ、高い安定性と信頼性を発揮 あらゆるX1用途や直入れ用途での電磁干渉サプレッサとして最適
- 仕様
- 静電容量 = 10nF
電圧 = 480V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = P278
リード間隔 = 15.2mm
抑制クラス = X1
長さ = 18.5mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mm
リード径 = 0.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























