KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,1μF,±10%
直入れ用途には不適. LDEシリーズ(車載用グレード). LDEシリーズは、積層コイン形SMDポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサ(車載用グレード)です。 主な用途: バイパス、信号カップリングなどLDEは、最高の信頼性と高温での耐性を求めて設計された汎用シリーズです。. 特長と利点: 定格電圧: 50 1000 dc 定格電圧: 40 250 ac 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF EIAサイズ: 1206 6054 耐候性カテゴリ: 55/125/56 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 +125 車載(AECQ200)グレードをご用意. 特長. Rated voltage 50 dc to 1000 dc Rated voltage 40 ac to 250 ac Capacitance range 0.001 4.7 μF EIA size 1206 6054 Climatic category 55/125/56 RoHS Compliant and lead-free terminations Operating temperature range of 55C to +125C Automotive (AECQ200) grades available. 用途. Applications include bypassing and signal coupling. LDE is general purpose series designed for the highest reliability and high temperature service.
- 仕様
- 静電容量 = 1μF
電圧 = 63 V ac, 100V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 7.3mm
奥行き = 6.1mm
高さ = 5.4mm
寸法 = 7.3 x 6.1 x 5.4mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = 表面実装
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























