曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,2.7nF,±10%

KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,2.7nF,±10% - KEMET

直入れ用途には不適. LDEシリーズ(車載用グレード). LDEシリーズは、積層コイン形SMDポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサ(車載用グレード)です。 主な用途: バイパス、信号カップリングなどLDEは、最高の信頼性と高温での耐性を求めて設計された汎用シリーズです。. 特長と利点: 定格電圧: 50 1000 dc 定格電圧: 40 250 ac 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF EIAサイズ: 1206 6054 耐候性カテゴリ: 55/125/56 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 +125 車載(AECQ200)グレードをご用意.

仕様
静電容量 = 2.7nF
電圧 = 63 V ac, 100V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 3.3mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 3.3 x 1.7 x 1.1mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = 表面実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83858960LDEEA1270KA0N00
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする