曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,2.2μF,±10%

KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,2.2μF,±10% - KEMET
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 63 V ac, 100V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 10.5mm
奥行き = 7.9mm
高さ = 5.6mm
寸法 = 10.5 x 7.9 x 5.6mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = SMT
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83857456LDEEF4220KA0N00
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする