KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,33nF,±5%
KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF 15 μF 電圧範囲: 250 2000 dc リード間隔: 7.5 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 自己回復機能 車載(AECQ200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
- 仕様
- 静電容量 = 33nF
電圧 = 1kV dc
許容差 = ±5%
シリーズ = R76
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 7.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(700個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























