曜日別特売

KEMET ポリマーコンデンサ,T591,10μF,50V dc,D,T591D106M050ATE090

KEMET ポリマーコンデンサ,T591,10μF,50V dc,D,T591D106M050ATE090 - KEMET

KEMET T591 (125 ℃). KEMET T591ポリマー電解コンデンサは、高温と高湿度が問題となる過酷な環境条件で非常に低いESRと高い静電容量を発揮します。KEMET KO-CAPシリーズは、85 / 85 RH負荷で最高500時間という長い動作寿命と高い信頼性を備え、その後も安定した性能を発揮します。T591シリーズは導電性ポリマーのカソードを備え、タンタルの体積効率を備えた積層セラミックの低ESRと電解アルミの高い静電容量を単一の表面実装コンデンサに統合しています。 これらのポリマーコンデンサに適した用途には、さまざまな分野におけるデカップリングとフィルタリングがありますが、具体的にはDC-DCコンバータとインフォテインメントにおける入出力などの車載用途があげられます。. 特長と利点: 高い信頼性 超低ESR ポリマー技術 高周波で静電容量の保持を向上 動作温度: -55 +125 AEC Q200認定テスト計画完全準拠(T598) AECQ200に基づく認定計画、500時間に限定された85 / 85 %のRH負荷仕様(T591) ハロゲンフリーエポキシ RoHS準拠

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = D
等価直列抵抗 = 90mΩ
リード間隔 = 3.8mm
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
シリーズ = T591
電解質の種類 = ソリッド
誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83859407T591D106M050ATE090
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする