KEMET ポリエステルコンデンサ(PET),200 V ac, 400 V dc,10μF,±10%
R60シリーズは、メタライズドポリエステルフィルム構造(スタック又は巻線テクノロジー)で、スズめっきワイヤのラジアルリード付きです。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。熱硬化性樹脂で覆われています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 IEC60286-2準拠のテープ及びリールパッケージ 自己回復機能
- 仕様
- 静電容量 = 10μF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R60
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 32mm
奥行き = 22mm
高さ = 37mm
寸法 = 32 x 22 x 37mm
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(224個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























