KEMET ポリマーコンデンサ,A700,150μF,6.3V dc,7343,A700X157M006ATE015

KEMET ポリマーコンデンサ,A700,150μF,6.3V dc,7343,A700X157M006ATE015 - KEMET

A700シリーズ。Kemet A700シリーズの高分子アルミ有機コンデンサは、酸化アルミニウム誘電体及び導電性ポリマーカソードを備えたソリッドステート表面実装コンデンサです。A700シリーズは、高い周波数で非常に低いESR及び優れた静電容量保持を実現します。ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 非着火故障モード 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み 体積効率 自己回復機構

仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 150μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343
等価直列抵抗 = 15mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = A700
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性
動作温度範囲: -55 ℃ → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83857560A700X157M006ATE015
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする