KEMET ポリマーコンデンサ,T520,10μF,16V dc,3528-21,T520B106M016ATE100
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 10μF
誘電体材料 = タンタルV dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-21
等価直列抵抗 = 100mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























