KEMET ポリマーコンデンサ,T520,470μF,4V dc,7343-31,T520D477M004ATE010
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 470μF
誘電体材料 = タンタルV dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 10mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























