KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,6032-28,T520C476M010ATE100
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 47μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-28
等価直列抵抗 = 100mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























