KEMET ポリマーコンデンサ,T521,47μF,16V dc,7343-15,T521W476M016ATE045
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、SSD 、HDD 及び USB 、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 47μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-15
等価直列抵抗 = 45mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.4mm
シリーズ = T521
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























