KEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,10V dc,6032-28,T520C157M010ATE055
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 150μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-28
等価直列抵抗 = 55mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























