曜日別特売

KEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,16V dc,7343-43,T520X157M016ATE040

KEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,16V dc,7343-43,T520X157M016ATE040 - KEMET
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 150μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 40mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83857280T520X157M016ATE040
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする