KEMET ポリマーコンデンサ,T521,220μF,16V dc,7343-43,T521X227M016ATE050
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 220μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 50mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T521
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























