KEMET ポリマーコンデンサ,T529,47μF,6.3V dc,2012-10,T529P476M006AAE200
T529シリーズ. 有機ポリマーカソード技術 低ESR及び高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 自己回復機構
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 47μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-10
等価直列抵抗 = 200mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 2 x 1.25 x 1mm
シリーズ = T529
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























