KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,7343-19,T520V107M006ATE009
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 100μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-19
等価直列抵抗 = 9mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























