KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,2.5V dc,3528-21,T520B337M2R5ATE009
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 330μF
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-21
等価直列抵抗 = 9mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























