KEMET ポリマーコンデンサ,T520,470μF,6.3V dc,7343-40,T520Y477M006ATE010
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 470μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-40
等価直列抵抗 = 10mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.8mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























