KEMET ポリマーコンデンサ,T530,680μF,6.3V dc,7343-43,T530X687M006ATE018
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 680μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 18mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T530
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























