KEMET ポリマーコンデンサ,T541_COTS,47μF,35V dc,7343-43,T541X476M035AH6510
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 47μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 60mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T541_COTS
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























