ドリテック
電気ケトル 1.0L タルボ PO-360WT
寸法(mm)
218×142×195(給電スタンドを含む)
質量(kg)
0.80(給電スタンドを含む)
色
ホワイト
容量(L)
1.0
消費電力(W)
900
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.2
最大容量(L)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83874807
PO360WT
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください