曜日別特売

電気ケトル グレー COK-WS80B-H [1.0L]

電気ケトル  グレー COK-WS80B-H [1.0L] - オーム電機
(3件のレビュー)
グレー質量(g)【本体】468【全体】612容量(L)1.0定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)0.7本体寸法(mm)206×183×151(ベース含む)定格消費電力(W)800最大容量(L)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83874710COKWS80BH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: お茶飲みよう、湯沸かし
その他業種

水の量もたっぷりだし、湯沸かし時間の気にならない。

2025-11-12
用途: 事務室の給湯
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

必要十分な機能です。通電ライトが上にあればなお良いかと思います。

2025-09-09
用途: 事務所
アドボックス株式会社その他業種

お湯の沸騰する時間も早くて大満足です、難を言えば蓋が取れるともっと良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする