電気圧力鍋

電気圧力鍋 - siroca電気圧力鍋 - siroca電気圧力鍋 - siroca
容量(L)【調理容量】1.68【呼び容量】2.4消費電力(W)700コード長さ(m)1.2機能保温タイマーありフタの種類スライド式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種類
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83874755SP2DF231W計量カップ、蒸し台、パッキン(ふた用、予約備)、レシピブック、はじめてガイド、取扱説明書(保証書)プリセットメニュー:20(上蓋表示20)240×270×2403.5圧力、無水、炊飯、スロー調理、温め直し、炒め、発酵
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83875218SP2DM251W計量カップ、蒸し台、レシピブック、パッキン(ふた用、予約備)、取扱説明書(保証書)プリセットメニュー:83(上蓋表示20)240×270×2603.9圧力、無水、蒸し、炊飯、スロー調理、温め直し、低温調理、炒め、発酵、温度
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83875227SP2DM251T計量カップ、蒸し台、レシピブック、パッキン(ふた用、予約備)、取扱説明書(保証書)プリセットメニュー:83(上蓋表示20)240×270×2603.9圧力、無水、蒸し、炊飯、スロー調理、温め直し、低温調理、炒め、発酵、温度
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする