ラドンナ
電子レンジ TOFFY アッシュホワイト K-DR1-AW [17L /50/60Hz]
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】303×202×320
外形寸法(mm)
451×283×344/(ハンドル含む)451×283×373
電源
AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)
950/1100
内容積(L)
17
電源コード(m)
0.85
高周波出力(W)
【HIGH】550/650、500、300【DEFROST(解凍)】200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83874877
KDR1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください