曜日別特売

セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備

セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)

胴当てベルトの下にベルトを追加!
建築用胴当てベルト
一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用
ハーネス取付に対応した連結金具を採用
型崩れを防止するリベットロック構造
へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション
しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備
※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください
0
0
0

用途サポートベルトベルト幅(mm)【対応】50内容量1本
注意
※墜落制止用器具ではありません。タジマのSEGシリーズと組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955596SFCRX800【胴当て】800M660100
13,000
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
83955614SFCRX900【胴当て】900L710125
13,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

腰道具の抜き差しがスムーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする