曜日別特売

セフサスペンダー セフホルダー標準装備

セフサスペンダー セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフサスペンダー セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフサスペンダー セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフサスペンダー セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフサスペンダー セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフサスペンダー セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフサスペンダー セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)セフサスペンダー セフホルダー標準装備 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー
建築・工事用サスペンダー
本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です
新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備
腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用
束縛感のないY型構造
※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません
0
0
0
0
0

用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダーその他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品金属セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み質量(g)580内容量1個
注意
※墜落制止用器具ではありません。タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955517SFSAF-BKフリーサイズ
21,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
83955535SFSAF-RE軽量アルミ
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83955560SFSAF-SI軽量アルミ
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 電気・空調工事
山陰プロパン株式会社

腰への負担が軽減され、作業が楽になった。デザインも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする