BRIDGE
MIDIヒューズ
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。
輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。
輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
寸法(mm)
41×12
定格
DC52V以下
ボルト径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83956689
PC-091
青
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
83956707
PC-092
桃
125
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
83956725
PC-093
灰
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください