リンナイ
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CL [約60cm /プロパンガス /左強火]
付属品
お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
218×596×452
本体質量(kg)
8
口数
2口
機能
水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー
材質(天板)
ホーロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83954896
RT64JH7S2CL
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください