曜日別特売

ガスコンロ [2口/右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-R [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]

ガスコンロ [2口/右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-R [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] - リンナイ
付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×448本体質量(kg)6口数2口対応プロパンガス機能Siセンサー、高温炒めモード、調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、コンロお知らせブザー材質(天板)ホーロー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83954257RT642H6SR
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする