リンナイ
ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]
付属品
単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
218×596×448
本体質量(kg)
6
口数
2口
対応
プロパンガス
機能
Siセンサー、高温炒めモード、調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、コンロお知らせブザー
材質(天板)
ホーロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83954214
RT642H6SL
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください