リンナイ
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]
付属品
お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック
寸法(mm)
218×596×452
本体質量(kg)
8
口数
2口
機能
水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能
材質(天板)
ホーロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83953995
RT64MH7R2CR
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください