曜日別特売

LBX8110 5年保証サービスパックプラスLセット

LBX8110 5年保証サービスパックプラスLセット - サン電子(PC)LBX8110 5年保証サービスパックプラスLセット - サン電子(PC)
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定)材質樹脂+銅板モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用)ソケット内容2個消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く)保証期間5年使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7)LED10個(赤/緑1個、緑9個)コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え)スロットSIM:nanoSIM × 2動作湿度(%)25~85 (結露なきこと)OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL))RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1入力電圧DC 5~27.4 (±5%)容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM)ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード)MTBF(時間)約30000(本体のみ)LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8395620811S-LBX8110+1P585-SPP5-LBX
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする