サン電子(PC)
NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 5年保証サービスパックプラスセット
用途
NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。
仕様
NTTドコモLTE/3G網
色
シルバー
周波数
2100/800MHz
保証期間
5年
伝送速度(Mbps)
下り:最大112.5/上り:最大37.5
伝送方法
FDD-LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83955964
SC-RRX230+1P585-SPP5-STD
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください