RX220 ルーター RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本セット 5年保証サービスパックプラスセット

RX220 ルーター RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本セット 5年保証サービスパックプラスセット - サン電子(PC)RX220 ルーター RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本セット 5年保証サービスパックプラスセット - サン電子(PC)RX220 ルーター RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本セット 5年保証サービスパックプラスセット - サン電子(PC)RX220 ルーター RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本セット 5年保証サービスパックプラスセット - サン電子(PC)RX220 ルーター RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本セット 5年保証サービスパックプラスセット - サン電子(PC)RX220 ルーター RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本セット 5年保証サービスパックプラスセット - サン電子(PC)RX220 ルーター RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本セット 5年保証サービスパックプラスセット - サン電子(PC)
モジュールAM Telecom「AMM570」電源DC:5V~27.4V(±5%)周波数無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間5年制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)20~60内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955946RRX220-SET1+1P585-SPP5-STD
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする