ピクトリコ
ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A4サイズ(10枚入り)
用途
展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです
材質
白PET(鏡面光沢)
寸法(mm)
210×297
色
白
サイズ
A4
入数(枚)
10
厚さ(μm)
215
白色度(%)
95
保証期間
初期不良のみ
坪量(g/m
2
)
280
対応インク
染料・顔料
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83955054
PPF175-A4/10
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください