ピクトリコ
ピクトリコプロ・ファインアートラフ A2サイズ(10枚入り)
材質
特殊紙(無光沢)
寸法(mm)
420×594
色
白
サイズ
A2
入数(枚)
10
厚さ(μm)
385
白色度(%)
95
保証期間
初期不良のみ
坪量(g/m
2
)
250
対応インク
染料・顔料
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83954957
PFAR250-A2/10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください