曜日別特売

ピクトリコプロ・ファインアートラフ A4サイズ(15枚入り)

ピクトリコプロ・ファインアートラフ A4サイズ(15枚入り) - ピクトリコ
材質特殊紙(無光沢)寸法(mm)210×297サイズA4入数(枚)15厚さ(μm)385白色度(%)95保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)250対応インク染料・顔料内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83954939PFAR250-A4/15
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする