曜日別特売

ピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り)

ピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り) - ピクトリコ
用途中間調からハイライトにかけて、ブルーに輝かせたい写真材質印画紙(光沢パール)寸法(mm)329×483サイズA3+入数(枚)20厚さ(μm)245白色度(%)80保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)235対応インク染料・顔料内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955140PSB160-A3+/20
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする