曜日別特売

ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A3サイズ(20枚入り)

ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A3サイズ(20枚入り) - ピクトリコ
用途展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです材質白PET(鏡面光沢)寸法(mm)297×420サイズA3入数(枚)20厚さ(μm)215白色度(%)95保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)280対応インク染料・顔料内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955079PPF175-A3/20
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする