墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR - タジマツール(TJMデザイン)

小型で軽量の巻取器
新規格対応ハーネス用ランヤード
業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)
両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい

用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83955377A4CR150F-WL8
39,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランヤードCRの長さ調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする