オーブントースター 匠ブランジェトースター TS-D486B

オーブントースター 匠ブランジェトースター  TS-D486B - ツインバード
付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238消費電力(W)1240電源AC100V(50-60Hz共用)本体質量(kg)4.2対応【トースター】2枚電源コード(m)1.4ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパンタイマー最長30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83954397TSD486B
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする