曜日別特売

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc C330C225M5U5TA

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc C330C225M5U5TA - KEMET

セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適

仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = Z5U
許容差 = ±20%
寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm
長さ = 9.14mm
高さ = 3.81mm
シリーズ = Goldmax 300
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83952769C330C225M5U5TA
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする