曜日別特売

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C225K9PACTU

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C225K9PACTU - KEMET

Kemet 0402高容量SMT MLCCセラミックコンデンサ. 高静電容量SMT MLCCセラミックコンデンサ(0402のチップサイズ及びX5R誘電体付)

仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 6.3V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83951807C0402C225K9PACTU
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする