曜日別特売

セラーメイト ワンプッシュ便利びん

セラーメイト ワンプッシュ便利びん - 星硝セラーメイト ワンプッシュ便利びん - 星硝セラーメイト ワンプッシュ便利びん - 星硝セラーメイト ワンプッシュ便利びん - 星硝セラーメイト ワンプッシュ便利びん - 星硝セラーメイト ワンプッシュ便利びん - 星硝
(1件のレビュー)

※耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗い機・乾燥機のご使用はおやめ下さい。
※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

付属品レシピ付き製品説明書材質本体:ソーダガラス、キャップ:ポリプロピレン樹脂、フタ止め:ナイロン、パッキン注ぎ口:シリコーン樹脂、金具:18-8ステンレス寸法(mm)胴径78×高さ186×口径41容量(mL)500質量(g)344耐熱温度(℃)ソーダライムガラス(耐熱温度差42)、ポリプロピレン樹脂(耐熱:熱変形温度120)、ポリカーボネイト(耐熱:熱変形温度120)、シリコンゴム(耐熱温度200)内容量1個
注意
※耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗い機・乾燥機のご使用はおやめ下さい。ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83956366223415
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83956366
2025-04-01
用途: ドレッシング容器として

片手で開け閉めできて、液ダレしません。
ガラス容器で蓋のパーツも全て外して洗浄できて衛生的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする