星硝
セラーメイト 部品密封びんパッキン
※食器洗浄乾燥機使用不可
材質
シリコンゴム
質量(g)
10
タイプ
0.5L~4L共通用
寸法(cm)
11.8×9.5×0.3
耐熱温度(℃)
シリコーン樹脂:200
耐冷温度(℃)
シリコーン樹脂:-40
内容量
1個
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83956558
223880
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください