曜日別特売

セラーメイト 部品チャーミークリアー パッキン

セラーメイト 部品チャーミークリアー パッキン - 星硝セラーメイト 部品チャーミークリアー パッキン - 星硝

※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

材質ポリエチレン質量(g)1耐熱温度(℃)ポリエチレン:40内容量1個
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83956506225921S-1用11.0×11.0×0.3
160
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
83956549225945S-3用7.8×7.8×0.3
120
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
83956524225938S-2用9.5×9.5×0.3
140
129
142(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする